对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

DF0654LLUC4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmhpTlM4eE1EYzNNVEV3T1RVM05qY3pOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDh5VTB4ZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDc2NTg2ODViMGFmNjZkMTk0OGFkYjM0ZWVkNzYzYWZkOTI1ZmQ5NjExN2Y4ODczNDQ4MTkzNTMzMDhkZGNkZDc
1216723 角接触球轴承 

NTN NTN

DF0654LLUC4

描述

NTN DF0654LLUC4

Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 23MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C4-Extra Loose Internal Clearance; 1 (Single)

制造商部件号

DF0654LLUC4

BDI部件号
1216723

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359469424
重量 / Kilogram
0.21
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
游隙
C4-Extra Loose
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Nitrile Friction Seal
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
DF0654LLUC4
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 23MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C4-Extra Loose Internal Clearance; 1 (Single)
宽度
0.906 英寸 | 23 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
2.165 英寸 | 55 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新