

CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
234711 MS P/5
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 234711 MS P/5
Precision Ball Bearing; 57MM Bore; 90MM Outside Diameter; 44MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Brass Cage Material
制造商部件号
234711 MS P/5
BDI部件号
214416
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/234711-MS-P-5/p/214416
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075207850
重量 / Kilogram
0.87
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
60 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Brass
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Angular Contact Thrust Bearing | Double Direction | Ball Screw Support
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
234711 MS P/5
重量/磅
1.95
详细描述
Precision Ball Bearing; 57MM Bore; 90MM Outside Diameter; 44MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Brass Cage Material
孔径
2.244 英寸 | 57 毫米
宽度
1.732 英寸 | 44 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米