

TIMKEN
TIMKEN
3/2MM218WI QA3226
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 3/2MM218WI QA3226
Precision Ball Bearing; 90MM Bore; 160MM Outside Diameter; 120MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 15 Degree | 25 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material
制造商部件号
3/2MM218WI QA3226
BDI部件号
24624598
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/3-2MM218WI-QA3226/p/24624598
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796022751
重量 / Kilogram
8.78
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
4 (1 Quadruplex Set)
接触角
15 Degree | 25 Degree
预加载
None
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Nylon
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Quadruplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
3/2MM218WI QA3226
重量/磅
19.36
详细描述
Precision Ball Bearing; 90MM Bore; 160MM Outside Diameter; 120MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 15 Degree | 25 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material
外径
6.299 英寸 | 160 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
宽度
4.724 英寸 | 120 毫米