

NSK
NSK
35BNR19HTDUELP4Y
NSK NSK
描述
NSK 35BNR19HTDUELP4Y
Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 55MM Outside Diameter; 20MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 18 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
35BNR19HTDUELP4Y
BDI部件号
24666614
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/35BNR19HTDUELP4Y/p/24666614
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176765506
重量 / Kilogram
0.329
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
18 Degree
预加载
Extra Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Ultra High Speed | Corrosion Resistant Ball | Bore and OD are Exclusive All Others are ISO 4
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
35BNR19HTDUELP4Y
重量/磅
0.278
详细描述
Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 55MM Outside Diameter; 20MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 18 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
外径
2.165 英寸 | 55 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米