对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

3MM9132WI DUM https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-O-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQ5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTJMMmc0T1M4eE1EYzNNREl4TmpBMU9Ea3hNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZRWDA5ZlVFaGZVMEpmTWtreFQxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxYzIyM2JlNWQ4YjgxMWZkZmM0MjcwNGNlMzE2NDA0NTRhNWFhNjMyMGY0NDc2YWZhZmQ2ZWZhMThhYzk1NGFi
25022521 精密球轴承 

TIMKEN TIMKEN

3MM9132WI DUM

描述

TIMKEN 3MM9132WI DUM

Precision Ball Bearing; 160MM Bore; 240MM Outside Diameter; 76MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

制造商部件号

3MM9132WI DUM

BDI部件号
25022521

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796266995
重量 / Kilogram
10.376
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
25 Degree
预加载
Medium
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
3MM9132WI DUM
重量/磅
22.88
详细描述
Precision Ball Bearing; 160MM Bore; 240MM Outside Diameter; 76MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
宽度
2.992 英寸 | 76 毫米
孔径
6.299 英寸 | 160 毫米
外径
9.449 英寸 | 240 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新