

TIMKEN
TIMKEN
3MMC310WI DUM
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 3MMC310WI DUM
Precision Ball Bearing; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 54MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
3MMC310WI DUM
BDI部件号
25022804
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/3MMC310WI-DUM/p/25022804
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796224049
重量 / Kilogram
2.092
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
25 Degree
预加载
Medium
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super High Precision | Hybrid | Corrosion Resistant Ball
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
3MMC310WI DUM
重量/磅
4.81
详细描述
Precision Ball Bearing; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 54MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
宽度
2.126 英寸 | 54 毫米