

220873
精密球轴承
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
6314-ZZ P/6 C/3
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 6314-ZZ P/6 C/3
Precision Ball Bearing; 70MM Bore; 150MM Outside Diameter; 35MM Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
制造商部件号
6314-ZZ P/6 C/3
BDI部件号
220873
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6314-ZZ-P-6-C-3/p/220873
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075146920
重量 / Kilogram
2.61
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove | C3 Clearance
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
制造商货号
6314-ZZ P/6 C/3
重量/磅
5.56
详细描述
Precision Ball Bearing; 70MM Bore; 150MM Outside Diameter; 35MM Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
宽度
1.378 英寸 | 35 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
外径
5.906 英寸 | 150 毫米