https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-O-NL-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnd01TOHhNRFU0TnpFMk9UQTVOVGN4TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZlQxOU9URjlUUWw4eVNURlBYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE2OTUxNmMzYTA0Nzk5Y2VkNTdmMTg4ODYyNDBiNzEwZmI4MDM1MzVhMmUwODg4ZWMyMTNkY2JmNWVhMzllZTU
17145709
精密球轴承
NTN
NTN
7011P5
NTN NTN
描述
NTN 7011P5
Precision Ball Bearing; 55MM Bore; 90MM Outside Diameter; 18MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 20 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material
制造商部件号
7011P5
BDI部件号
17145709
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7011P5/p/17145709
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359431506
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
20 Degree
预加载
None
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Nylon
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 55MM Bore; 90MM Outside Diameter; 18MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 20 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
宽度
0.709 英寸 | 18 毫米