

1416285
精密球轴承
SKF
SKF
7014 ACDGA/P4A
SKF SKF
描述
SKF 7014 ACDGA/P4A
Precision Ball Bearing; 70MM Bore; 110MM Outside Diameter; 20MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
7014 ACDGA/P4A
BDI部件号
1416285
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7014-ACDGA-P4A/p/1416285
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570825794
重量 / Kilogram
0.62
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
25 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | High Precision
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
7014 ACDGA/P4A
重量/磅
1.363
详细描述
Precision Ball Bearing; 70MM Bore; 110MM Outside Diameter; 20MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米