

NSK
NSK
90BTR10STYNDBLP4A
NSK NSK
描述
NSK 90BTR10STYNDBLP4A
Precision Ball Bearing; 90MM Bore; 140MM Outside Diameter; 45MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearings; 40 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material; 2 Rib Inner Ring and 1 Rib Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Duplex-Back to Back Mounting Arrangement
制造商部件号
90BTR10STYNDBLP4A
BDI部件号
21737286
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/90BTR10STYNDBLP4A/p/21737286
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176695087
重量 / Kilogram
1.12
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
40 Degree
预加载
Light
滚道类型
2 Rib Inner Ring and 1 Rib Outer Ring
保持架材料
Polyamide
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Back to Back
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Angular Contact Thrust Bearing | High Speed
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
5.51155
详细描述
Precision Ball Bearing; 90MM Bore; 140MM Outside Diameter; 45MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearings; 40 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material; 2 Rib Inner Ring and 1 Rib Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Duplex-Back to Back Mounting Arrangement
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
宽度
1.772 英寸 | 45 毫米