

NIPPON MINIATURE BRG
NIPPON MINIATURE BRG
DDRF-1650ZZRA3P25LO1
NIPPON MINIATURE BRG NIPPON MINIATURE BRG
描述
NIPPON MINIATURE BRG DDRF-1650ZZRA3P25LO1
Precision Ball Bearing; 0.197" Bore; 0.63" Outside Diameter; 0.709" Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Stainless Steel Cage Material
制造商部件号
DDRF-1650ZZRA3P25LO1
BDI部件号
20096792
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/DDRF-1650ZZRA3P25LO1/p/20096792
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.023
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Stainless Steel
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Deep Groove | Flanged
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
详细描述
Precision Ball Bearing; 0.197" Bore; 0.63" Outside Diameter; 0.709" Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Stainless Steel Cage Material
外径
0.63 英寸 | 16 毫米
宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
孔径
0.197 英寸 | 5 毫米