

FAG
FAG
HS7014-C-T-P4S-QUL
FAG FAG
描述
FAG HS7014-C-T-P4S-QUL
Precision Ball Bearing; 70MM Bore; 110MM Outside Diameter; 80MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
HS7014-C-T-P4S-QUL
BDI部件号
1180917
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/HS7014-C-T-P4S-QUL/p/1180917
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677805034
重量 / Kilogram
2.477
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
4 (1 Quadruplex Set)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Quadruplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Spindle Bearing | High Speed Ball
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
2.68
详细描述
Precision Ball Bearing; 70MM Bore; 110MM Outside Diameter; 80MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
宽度
3.15 英寸 | 80 毫米