https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1T-2SL-PH-SB-2I1O-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUyMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnd01TOHhNREUwTWpBd05UazFNalUwTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGVVh6SlRURjlRU0Y5VFFsOHlTVEZQWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw5NTNmYzY0NThkMzY5ODI1Mzk1YTU0YTc1OGY5NjM2Nzk1ZDRkZTc3NmY4M2Y1OWM4YThkY2JmOTRmNTY2OWZi
1306483
精密球轴承
SKF
SKF
S71914 ACD/PA9ATBTAVP020
SKF SKF
描述
SKF S71914 ACD/PA9ATBTAVP020
Precision Ball Bearing; 70MM Bore; 100MM Outside Diameter; 48MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
S71914 ACD/PA9ATBTAVP020
BDI部件号
1306483
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/S71914-ACD-PA9ATBTAVP020/p/1306483
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572065846
重量 / Kilogram
1.14
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 9 | ISO P2
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
3 (1 Triplex Set)
接触角
25 Degree
预加载
Extra Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Seal
安装配组
Triplex-Tandem and Back to Back
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super Precision | High Capacity Basic Design
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
S71914 ACD/PA9ATBTAVP020
重量/磅
2.513
详细描述
Precision Ball Bearing; 70MM Bore; 100MM Outside Diameter; 48MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
宽度
1.89 英寸 | 48 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米