https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-CYL-OPEN-PLSTC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJoak1DOHhNREk1TXpRek1EWTBPRGcyTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMEZDWDBOWlRGOVBVRVZPWDFCTVUxUkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDk5MGU4NDdkYzY4NzdkOWQyMWU3NmUxMGU4MmIzYjk3ZGU5ZjE2OTM3NDI2MzQ2ZmE0NzBhNTc3M2U0M2Y2Njk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-CYL-OPEN-PLSTC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJoak1DOHhNREk1TXpRek1EWTBPRGcyTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMEZDWDBOWlRGOVBVRVZPWDFCTVUxUkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDk5MGU4NDdkYzY4NzdkOWQyMWU3NmUxMGU4MmIzYjk3ZGU5ZjE2OTM3NDI2MzQ2ZmE0NzBhNTc3M2U0M2Y2Njk
SKF
SKF
1209 ETN9/C3
SKF SKF
描述
SKF 1209 ETN9/C3
Self Aligning Ball Bearing; 45MM Bore; Shaft Mount; 85MM Outside Diameter; 19MM Inner Race Width; 19MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
制造商部件号
1209 ETN9/C3
BDI部件号
1418582
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/1209-ETN9-C3/p/1418582
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 1 |
| BDI- 捷克 | 4 |
| BDI- 匈牙利 | 1 |
| BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576621673
重量 / Kilogram
0.464
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C3-Loose
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 2.5 Deg | High Capacity Design
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
1209 ETN9/C3
重量/磅
1.038
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 45MM Bore; Shaft Mount; 85MM Outside Diameter; 19MM Inner Race Width; 19MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
外径
3.346 英寸 | 85 毫米
外圈宽度
0.748 英寸 | 19 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
内圈宽度
0.748 英寸 | 19 毫米

