

18202392
单列球轴承
GENERAL BEARING
GENERAL BEARING
22209-00
GENERAL BEARING GENERAL BEARING
描述
GENERAL BEARING 22209-00
Single Row Ball Bearing; 9/16" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 7/16" Outer Race Width; Open; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
22209-00
BDI部件号
18202392
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/22209-00/p/18202392
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.049
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
Non Precision
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Semi Ground
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
22209-00
重量/磅
0.11
详细描述
Single Row Ball Bearing; 9/16" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 7/16" Outer Race Width; Open; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米
外径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
孔径
0.563 英寸 | 14.3 毫米