

FAG
FAG
6004-C
FAG FAG
描述
FAG 6004-C#E ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 42MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6004-C
BDI部件号
1148358
详情
14.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6004-C/p/1148358
单价(不含税)
¥14.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802384611
重量 / Kilogram
0.061
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | C-Generation Bearing
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.068
详细描述
Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 42MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
1.654 英寸 | 42 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米