

TIMKEN
TIMKEN
TIM 6316-ZZ
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 6316-ZZ ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 80MM Bore; 170MM Outside Diameter; 39MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6316-ZZ
BDI部件号
1348240
详情
319.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/TIM-6316-ZZ/p/1348240
单价(不含税)
¥319.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796294349
重量 / Kilogram
3.59
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
8.182
详细描述
Single Row Ball Bearing; 80MM Bore; 170MM Outside Diameter; 39MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
外圈宽度
1.535 英寸 | 39 毫米
外径
6.693 英寸 | 170 毫米