https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRDGBB-6315-C3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmcyT1M4eE1EZ3lNVFEzTlRJd05URTFNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkVSMEpDWHpZek1UVmZRek5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGEwNmQ3ZGQ1OWZlMjljMTYxYzUxODljNDA5MzQ3M2Y0ZTk3MGQ2MTc0N2EwOTU5YjkwY2YxMDkyY2U2Mzg5NTQ
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRDGBB-6315-C3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmcyT1M4eE1EZ3lNVFEzTlRJd05URTFNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkVSMEpDWHpZek1UVmZRek5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGEwNmQ3ZGQ1OWZlMjljMTYxYzUxODljNDA5MzQ3M2Y0ZTk3MGQ2MTc0N2EwOTU5YjkwY2YxMDkyY2U2Mzg5NTQ
1348258
单列球轴承
TIMKEN
TIMKEN
TIM 6319C3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 6319C3 ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 95MM Bore; 200MM Outside Diameter; 45MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6319C3
BDI部件号
1348258
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/TIM-6319C3/p/1348258
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 5 |
| BDI- 匈牙利 | 5 |
| BDI- 罗马尼亚 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796295919
重量 / Kilogram
5.67
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
12.67657
详细描述
Single Row Ball Bearing; 95MM Bore; 200MM Outside Diameter; 45MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米
外径
7.874 英寸 | 200 毫米
外圈宽度
1.772 英寸 | 45 毫米

