

1151339
单列球轴承
FAG
FAG
FAG 6326M.C3
FAG FAG
描述
FAG 6326-M-C3 ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 130MM Bore; 280MM Outside Diameter; 58MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage
制造商部件号
6326-M-C3
BDI部件号
1151339
详情
2830.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/FAG-6326M-C3/p/1151339
单价(不含税)
¥2,830.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801206075
重量 / Kilogram
17.88
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6326M.C3
重量/磅
38.36
详细描述
Single Row Ball Bearing; 130MM Bore; 280MM Outside Diameter; 58MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage
孔径
5.118 英寸 | 130 毫米
外圈宽度
2.283 英寸 | 58 毫米
外径
11.024 英寸 | 280 毫米