https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-NC-EI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM0MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJoaVl5OHhNRFF4T0RZNU1UZ3pNemc0Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOU9RMTlGU1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE4ZTNlZjMwZjUwN2U4NTg0ZWNiNjFkNDJjZWNjNjdhYjUwZTJjNjI1ZDU4NDZjZTc1ZDMyMGNjYzFiZmVkOTE
795656
单列球轴承
RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
KP10AFS464
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
描述
RBC KP10A FS464 ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 5/8" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 11/32" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
KP10AFS464
BDI部件号
795656
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/KP10AFS464/p/795656
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637400551476
重量 / Kilogram
0.064
Product Group - BDI
B04102
外壳
2 Seals
精度等级
Non Precision
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Extended Inner Ring | No Cage
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Airframe Control | Prelubricated | PTFE Seal | Medium Duty
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
KP10AFS464
重量/磅
0.14
详细描述
Single Row Ball Bearing; 5/8" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 11/32" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
外圈宽度
0.344 英寸 | 8.738 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
内圈宽度
0.406 英寸 | 10.312 毫米
外径
1.375 英寸 | 34.925 毫米