https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SHLD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmcwTVM4eE1EYzJPVFV3TmpreU5qWXlNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUU0V4RVgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Mzc1MWZjNTA2NGRjMGMwMTA4MjUzN2VmODE0MDA5ZTI3ODU2YWQxNzdlZTM1NDVlMTQwZGExOGVkMjQ4MjRhZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SHLD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmcwTVM4eE1EYzJPVFV3TmpreU5qWXlNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUU0V4RVgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Mzc1MWZjNTA2NGRjMGMwMTA4MjUzN2VmODE0MDA5ZTI3ODU2YWQxNzdlZTM1NDVlMTQwZGExOGVkMjQ4MjRhZQ
CX BEARING
CX BEARING
R 4 A 2Z
CX BEARING CX BEARING
描述
CX BEARING R 4 A 2Z
Single Row Ball Bearing; 1/4" Bore; 3/4" Outside Diameter; 9/32" Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
R 4 A 2Z
BDI部件号
1467795
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/R-4-A-2Z/p/1467795
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 3 |
| BDI- 匈牙利 | 5 |
| BDI- 罗马尼亚 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1/4" Bore; 3/4" Outside Diameter; 9/32" Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外圈宽度
0.281 英寸 | 7.137 毫米

