CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
53424-U
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 53424-U
Thrust Ball Bearing; 120MM Bore 1; 123MM Bore 2; 260MM Outer Diameter; 107.3MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
53424-U
BDI部件号
217424
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/53424-U/p/217424
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075195256
重量 / Kilogram
30.19
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways with Aligning Washer
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
53424-U
重量/磅
65.9
详细描述
Thrust Ball Bearing; 120MM Bore 1; 123MM Bore 2; 260MM Outer Diameter; 107.3MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径2
4.843 英寸 | 123 毫米
孔径1
4.724 英寸 | 120 毫米
外径
10.236 英寸 | 260 毫米
高度
4.224 英寸 | 107.3 毫米
含调心垫圈总高
4.646 英寸 | 118 毫米