NICE BALL BEARING
NICE BALL BEARING
606VBF53
NICE BALL BEARING NICE BALL BEARING
描述
NICE BALL BEARING 606VBF53
Thrust Ball Bearing; 5/8" Bore 1; 21/32" Bore 2; 1-27/64" Outer Diameter; 0.453" Height; Single Direction; Banded; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
606VBF53
BDI部件号
795965
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/606VBF53/p/795965
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 15 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637400410445
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
Yes
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | Full Complement | Unground | Carbon Steel Ball | Carbon Steel Band
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
606VBF53
重量/磅
0.12
详细描述
Thrust Ball Bearing; 5/8" Bore 1; 21/32" Bore 2; 1-27/64" Outer Diameter; 0.453" Height; Single Direction; Banded; ABEC 1 | ISO P0 Precision
高度
0.453 英寸 | 11.506 毫米
孔径1
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径2
0.656 英寸 | 16.662 毫米
外径
1.422 英寸 | 36.119 毫米