https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-20084927-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjUyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmczWmk4eE1EYzJPRFUwTmpJMk56RTJOaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qQXdPRFE1TWpkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4YTdkMzkzODBlYTZlOWFkZDM2OTc0ZmI2NzNjMGY4NTljMDU5MzI3NGRlODI5ZDAzZjdiNGYzNWRjOTkxM2I0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-20084927-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjUyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmczWmk4eE1EYzJPRFUwTmpJMk56RTJOaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qQXdPRFE1TWpkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4YTdkMzkzODBlYTZlOWFkZDM2OTc0ZmI2NzNjMGY4NTljMDU5MzI3NGRlODI5ZDAzZjdiNGYzNWRjOTkxM2I0
20084927
轴承
EWELLIX
EWELLIX
LMK 12 UUE
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX LMK 12 UUE
Linear Bearing; Linear Bearing With Square Flange; 12MM X 21MM X 30MM
制造商部件号
LMK 12 UUE
BDI部件号
20084927
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/LMK-12-UUE/p/20084927
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 2 |
| BDI- 匈牙利 | 2 |
| BDI- 罗马尼亚 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
L00220
名称
Bearing
关键字串
Linear
产品明细
Linear Bearing
产品规格
Linear Bearing With Square Flange; 12MM X 21MM X 30MM
详细描述
Linear Bearing; Linear Bearing With Square Flange; 12MM X 21MM X 30MM
