

DODGE
DODGE
B1U-SD-400
DODGE DODGE
描述
DODGE B1U-SD-400
Cartridge Bearing; 4" Bore; 9-1/4" Outside Diameter; 6-1/4" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 8-1/2" Length Thru Bore; Relubricatable; Labyrinth Seal; Non-Expansion
制造商部件号
B1U-SD-400
BDI部件号
246139
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/B1U-SD-400/p/246139
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475038053
重量 / Kilogram
42.58
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Tapered Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
密封
Labyrinth
其它特点
Double Row | Special Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
94
详细描述
Cartridge Bearing; 4" Bore; 9-1/4" Outside Diameter; 6-1/4" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 8-1/2" Length Thru Bore; Relubricatable; Labyrinth Seal; Non-Expansion
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米
壳体宽
6.25英寸 | 158.75毫米
内圈长
8.5英寸 | 215.9毫米
外径
9.25 英寸 | 234.95 毫米