

LINKBELT
LINKBELT
CSEB22639E
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT CSEB22639E
Cartridge Bearing; 2-7/16" Bore; 4-5/8" Outside Diameter; 2-5/8" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 3.28" Length Thru Bore; Relubricatable; B22639EL Insert; Spring Loaded Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
CSEB22639E
BDI部件号
579624
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/CSEB22639E/p/579624
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699005912
重量 / Kilogram
3.63
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B22639EL
密封
Spring Loaded Contact
其它特点
Double Row | Extended Inner Race | Separable Outer Race
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
5800591
重量/磅
8
详细描述
Cartridge Bearing; 2-7/16" Bore; 4-5/8" Outside Diameter; 2-5/8" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 3.28" Length Thru Bore; Relubricatable; B22639EL Insert; Spring Loaded Contact Seal; Non-Expansion
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
外径
4.625 英寸 | 117.475 毫米
壳体宽
2.625英寸 | 66.675毫米
内圈长
3.28英寸 | 83.312毫米