347886
套筒单元轴承
SEALMASTER
SEALMASTER
MSC-23TC
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER MSC-23TC
Cartridge Bearing; 1-7/16" Bore; 4-3/16" Outside Diameter; 1-15/32" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 2" Length Thru Bore; Relubricatable; 3-17TC Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
MSC-23TC
BDI部件号
347886
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MSC-23TC/p/347886
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461035009
重量 / Kilogram
1.998
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
3-17TC
密封
Single Lip Contact
其它特点
Single Row | Medium Duty | Single Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
MSC-23TC
制造商内部编号
706051
重量/磅
4.4
详细描述
Cartridge Bearing; 1-7/16" Bore; 4-3/16" Outside Diameter; 1-15/32" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 2" Length Thru Bore; Relubricatable; 3-17TC Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
外径
4.188 英寸 | 106.375 毫米
壳体宽
1.469英寸 | 37.313毫米
内圈长
2英寸 | 50.8毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米