780142
套筒单元轴承
TIMKEN
TIMKEN
QMMC30J508SO
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QMMC30J508SO
Cartridge Bearing; 5-1/2" Bore; 11-1/2" Outside Diameter; 6.08" Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 7.56" Length Thru Bore; Relubricatable; 22230 Insert; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
QMMC30J508SO
BDI部件号
780142
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/QMMC30J508SO/p/780142
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450397445
重量 / Kilogram
3.178
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22230
密封
Triple Lip Contact
其它特点
Double Row | Urethane Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
194
详细描述
Cartridge Bearing; 5-1/2" Bore; 11-1/2" Outside Diameter; 6.08" Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 7.56" Length Thru Bore; Relubricatable; 22230 Insert; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion
孔径
5.5 英寸 | 139.7 毫米
外径
11.5 英寸 | 292.1 毫米
内圈长
7.56英寸 | 192.024毫米
壳体宽
6.08英寸 | 154.432毫米