

762222
套筒单元轴承
TIMKEN
TIMKEN
QVVMC20V085SM
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QVVMC20V085SM
Cartridge Bearing; 85MM Bore; 206.375MM Outside Diameter; 85.598MM Cartridge Housing Width; V Lock; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 117.348MM Length Thru Bore; Relubricatable; 22220 Insert; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
QVVMC20V085SM
BDI部件号
762222
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/QVVMC20V085SM/p/762222
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450151009
重量 / Kilogram
15.182
Product Group - BDI
M06288
安装形式
V Lock
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22220
密封
Triple Lip Contact
其它特点
Double Row | Double Nut | Nitrile Rubber Seal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
32
详细描述
Cartridge Bearing; 85MM Bore; 206.375MM Outside Diameter; 85.598MM Cartridge Housing Width; V Lock; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 117.348MM Length Thru Bore; Relubricatable; 22220 Insert; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion
壳体宽
3.37英寸 | 85.598毫米
外径
8.125 英寸 | 206.375 毫米
内圈长
4.62英寸 | 117.348毫米
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米