

DODGE
DODGE
S1U-DI-080M
DODGE DODGE
描述
DODGE S1U-DI-080M
Cartridge Bearing; 80MM Bore; 174.625MM Outside Diameter; 88.9MM Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 127MM Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
S1U-DI-080M
BDI部件号
241118
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/S1U-DI-080M/p/241118
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475755325
重量 / Kilogram
14.95
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Tapered Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
密封
Triple Lip Contact
其它特点
Double Row | Double Interlock | With Set Screw | 173.05MM Machine Side Outside Diameter
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
33
详细描述
Cartridge Bearing; 80MM Bore; 174.625MM Outside Diameter; 88.9MM Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 127MM Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
6.875 英寸 | 174.625 毫米
壳体宽
3.5英寸 | 88.9毫米
内圈长
5英寸 | 127毫米