18147999
套筒单元轴承
REXNORD
REXNORD
ZCS3207
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD ZCS3207
Cartridge Bearing; 2-7/16" Bore; 4-5/8" Outside Diameter; 2.64" Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 3-21/32" Length Thru Bore; Relubricatable; 3207U Insert; Clearance Seal; Non-Expansion
制造商部件号
ZCS3207
BDI部件号
18147999
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/ZCS3207/p/18147999
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210910938
重量 / Kilogram
3.402
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
3207U
密封
Clearance
其它特点
Double Row | Self Aligning | Medium Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
7.7
详细描述
Cartridge Bearing; 2-7/16" Bore; 4-5/8" Outside Diameter; 2.64" Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 3-21/32" Length Thru Bore; Relubricatable; 3207U Insert; Clearance Seal; Non-Expansion
外径
4.625 英寸 | 117.475 毫米
内圈长
3.656英寸 | 92.862毫米
壳体宽
2.64英寸 | 67.056毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米