https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFFBXXXX-4B-RND-CCTR-SRB-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU5NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJnNU9DOHhNREl5TURVNU5qY3lNemMwTWk5SlRrUlRTMFpHUWxoWVdGaGZORUpmVWs1RVgwTkRWRkpmVTFKQ1gxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDdmYjI5M2E3YTE0MWFjODAzY2Y3YzU0NDUwNjk0NzUwZjlhOTA1ZGE5YzU1YWI3MTMzNGFhYTk1MzkyNDM3MDU
24431361
法兰带座轴承
SKF
SKF
F4BR 215-SRB-CRH
SKF SKF
描述
SKF F4BR 215-SRB-CRH
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 2-15/16" Bore; 7.9" Bolt Circle Diameter; 5.586" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Stepped Sleeve; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Contact Seal
制造商部件号
F4BR 215-SRB-CRH
BDI部件号
24431361
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/F4BR-215-SRB-CRH/p/24431361
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316579137942
重量 / Kilogram
11.78
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Stepped Sleeve
壳体形状
4 Bolt Round Flange Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22215
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | ConCentra Sleeve | Locating Unit
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
26
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 2-15/16" Bore; 7.9" Bolt Circle Diameter; 5.586" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Stepped Sleeve; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Contact Seal
内圈长
2.813英寸 | 71.45毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
螺栓间距
5.586 英寸 | 141.884 毫米
螺栓分布圆名义直
7.9英寸 | 200毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米