

580022
法兰带座轴承
LINKBELT
LINKBELT
FB22444H
LINKBELT LINKBELT
描述
L/B F-B22444H ; 轴承/带座轴承
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 2-3/4" Bore; 7.9" Bolt Circle Diameter; 5-9/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Floating Labyrinth Seal
制造商部件号
FB22444H
BDI部件号
580022
详情
6852.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/FB22444H/p/580022
单价(不含税)
¥6,852.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327026622
重量 / Kilogram
12.684
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B22444HL
密封
Floating Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar | Extended Inner Race | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
FB22444H
制造商内部编号
5802662
重量/磅
27
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 2-3/4" Bore; 7.9" Bolt Circle Diameter; 5-9/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Floating Labyrinth Seal
内圈长
4英寸 | 101.6毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
5.563 英寸 | 141.3 毫米
孔径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
螺栓分布圆名义直
7.9英寸 | 200毫米