PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
FWSN207X1-3/8U
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL FWSN207X1-3/8U
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-3/8" Bore; 4.3" Bolt Circle Diameter; 3.1" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
FWSN207X1-3/8U
BDI部件号
18125498
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/FWSN207X1-3-8U/p/18125498
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675075194
重量 / Kilogram
1.725
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
0.45 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC207-22
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
3.8
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-3/8" Bore; 4.3" Bolt Circle Diameter; 3.1" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
壳体导向直
3.543英寸 | 90毫米
壳体导向深
0.16英寸 | 4.064毫米
螺栓间距
3.1 英寸 | 78.74 毫米
内圈长
1.69英寸 | 42.926毫米
螺栓分布圆名义直
4.3英寸 | 110毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米