对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

LSE203BXHDFHTPS https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMFBXXXX-LSE-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTU5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTVMMmd4TVM4eE1EYzJPVEl3T1RJMk1qRXhNQzlKVGtSVVNVMUdRbGhZV0ZoZlRGTkZYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlMDVkNzFlOTVkYjY2ZjFiMjNhNzdjMmJhYzQ2YmExOWZmNDk1ZjEzODUwMjc5YjIyNWZhNGY0ZDIxOWZiOTdm
22849312 法兰带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

LSE203BXHDFHTPS

描述

TIMKEN LSE203BXHDFHTPS

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 2-3/16" Bore; 8.6" Bolt Circle Diameter; 6.1" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Clamp Collar; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; High Temperature Packing Seal

制造商部件号

LSE203BXHDFHTPS

BDI部件号
22849312

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992100023
重量 / Kilogram
12.51
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
12 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
LSE203BX
密封
High Temperature Packing
壳体配置
2 Piece Split
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Wide Inner Ring | Light Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
27.57
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 2-3/16" Bore; 8.6" Bolt Circle Diameter; 6.1" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Clamp Collar; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; High Temperature Packing Seal
内圈长
2.362英寸 | 60毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
8.6英寸 | 218.4毫米
螺栓间距
6.1 英寸 | 154.9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新