24125490
法兰带座轴承
REXNORD
REXNORD
MFS5211S05
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD MFS5211S05
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Cartridge; 2-11/16" Bore; 8-1/2" Bolt Circle Diameter; 6-1/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Heavy Contact Seal
制造商部件号
MFS5211S05
BDI部件号
24125490
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/MFS5211S05/p/24125490
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699991659
重量 / Kilogram
14.994
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Cartridge
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
5211U
密封
Heavy Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
MFS5211S05
制造商内部编号
199165
重量/磅
34.1
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Cartridge; 2-11/16" Bore; 8-1/2" Bolt Circle Diameter; 6-1/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Heavy Contact Seal
内圈长
4.875英寸 | 123.825毫米
螺栓间距
6.016 英寸 | 152.806 毫米
孔径
2.688 英寸 | 68.275 毫米
壳体导向深
0.188英寸 | 4.775毫米
螺栓分布圆名义直
8.5英寸 | 215毫米
壳体导向直
7.125英寸 | 180.975毫米