FYH
FYH
SAFL20721FP9
FYH FYH
描述
FYH SAFL20721FP9
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-5/16" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
制造商部件号
SAFL20721FP9
BDI部件号
17915736
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SAFL20721FP9/p/17915736
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.29
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SA207-21FP9
密封
Double Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
2.84396
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-5/16" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
孔径
1.313 英寸 | 33.35 毫米
螺栓分布圆名义直
5.1英寸 | 130毫米
螺栓间距
5.125 英寸 | 130.18 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
1.531英寸 | 38.9毫米