https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-RLR-UN2-C-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTBMMmhqTWk4eE1EYzJPREl6TVRreU16YzBNaTlKVGtSRVQwUkpUbE5GVWxSZlVreFNYMVZPTWw5RFgxTlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQwMjZkNmQ5ZWU1NTc3YjI0YTMyMTY1YThiM2NkMzQyYzQ1YWQxNGFkMDVmNTllMTFhMWQ5YmVhMDMxZGVkOGQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-RLR-UN2-C-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTBMMmhqTWk4eE1EYzJPREl6TVRreU16YzBNaTlKVGtSRVQwUkpUbE5GVWxSZlVreFNYMVZPTWw5RFgxTlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQwMjZkNmQ5ZWU1NTc3YjI0YTMyMTY1YThiM2NkMzQyYzQ1YWQxNGFkMDVmNTllMTFhMWQ5YmVhMDMxZGVkOGQ
DODGE
DODGE
INS-UN2-212R
DODGE DODGE
描述
DODGE INS-UN2-212R
Insert Bearing; 2-3/4" Bore; 2-29/64" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 1.271" Outer Race Width; Spherical; 5.118" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Rubbing Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Spherical Roller Bearing Rolling Element
制造商部件号
INS-UN2-212R
BDI部件号
278840
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/INS-UN2-212R/p/278840
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475884643
重量 / Kilogram
2.449
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Spherical Roller Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | With Set Screw
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
INS-UN2-212R
制造商内部编号
421253
重量/磅
5.4
详细描述
Insert Bearing; 2-3/4" Bore; 2-29/64" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 1.271" Outer Race Width; Spherical; 5.118" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Rubbing Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Spherical Roller Bearing Rolling Element
外圈宽度
1.271 英寸 | 32.283 毫米
内圈长
2.453英寸 | 62.306毫米
孔径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米

