AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
MUC204-12
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS MUC204-12
Insert Bearing; 3/4" Bore; 1.22" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.669" Outer Race Width; Spherical; 1.85" Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
MUC204-12
BDI部件号
103059
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/MUC204-12/p/103059
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 6 |
BDI- 美国 | 15 |
BDI- 加拿大 | 17 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250157266
重量 / Kilogram
0.155
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Stainless Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.34
详细描述
Insert Bearing; 3/4" Bore; 1.22" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.669" Outer Race Width; Spherical; 1.85" Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
1.22英寸 | 31毫米
外圈宽度
0.669 英寸 | 17 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米