

COOPER BEARING
COOPER BEARING
03EBCP420MEXLAB
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 03EBCP420MEXLAB
Pillow Block Bearing; 8 Bolt Pillow Block; 420MM Bore; 508MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 664MM Minimum Bolt Spacing; 716MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
03EBCP420MEXLAB
BDI部件号
24715828
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/03EBCP420MEXLAB/p/24715828
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1208.79
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
8
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
8 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
48 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
03E B 420M
密封
Grease Groove
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Enhanced Extra Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
2832.94007
详细描述
Pillow Block Bearing; 8 Bolt Pillow Block; 420MM Bore; 508MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 664MM Minimum Bolt Spacing; 716MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
螺栓中心距名义尺寸
27.2 英寸 | 690.9 毫米
孔径
16.535 英寸 | 420 毫米
底座到中心高度
20 英寸 | 508 毫米
最小螺栓间距
26.142 英寸 | 664 毫米
内圈长
11.181英寸 | 284毫米
最大螺栓间距
28.189 英寸 | 716 毫米