对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

P4B048-ISAF-900R HYD MOD ; 075365 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P4B-ISAF-CI-HYD-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l4TDJoaE1TOHhNRFkyTlRRMk5ETXpNak14T0M5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVRFJDWDBsVFFVWmZRMGxmU0ZsRVh6UkNURlJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGY1ZDBjYzBiYTVkNDdkYWI4YWU3NmY5NjAwNDYzMjZmMjI3Njg4NTA5MmE1ODNmMWVjMGI1NmRjNGFjOTcwNWE
27295525 带座轴承 

DODGE DODGE

P4B048-ISAF-900R HYD MOD ; 075365

描述

DODGE P4B048-ISAF-900R HYD MOD ; 075365

4 Bolt Pillow Block; 9" Bore; 8-1/4" Base to Center Height; 23.7" Nominal Bolt Center to Center; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion; 10.28" Length Thru Bore; INS-IP-900R Insert Part Number; 2 Piece Split

制造商部件号

075365

BDI部件号
27295525

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DODGE
重量 / US pound
830
最低订购量
1
EAN条码
782475280193
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1-1/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-IP-900R
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Has Flinger | Hydraulic Mounting
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
4 Bolt Pillow Block; 9" Bore; 8-1/4" Base to Center Height; 23.7" Nominal Bolt Center to Center; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion; 10.28" Length Thru Bore; INS-IP-900R Insert Part Number; 2 Piece Split
最大螺栓间距
25 英寸 | 635 毫米
最小螺栓间距
22.5 英寸 | 571.5 毫米
底座到中心高度
8.25 英寸 | 209.55 毫米
孔径
9 英寸 | 228.6 毫米
内圈长
10.28英寸 | 261.112毫米
螺栓中心距名义尺寸
23.7 英寸 | 602 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新