对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

P4B224-USAF-120MTT https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P4BUSAF-OPEN-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzMxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmd5Tnk4eE1EYzNNRGc1TkRZeE9EWTFOQzlKVGtSRVQwUlFRbGhZV0ZoZlVEUkNWVk5CUmw5UFVFVk9YelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzY2Y4NWQ2ODY2ZTg1OTNmYThkNjQ5NjIwMjk5NzVhZjdjNDQ3ODAzZjMxZTY0OWZlMjAwOTZkZDZiOWUyYzll
243344 带座轴承 

DODGE DODGE

P4B224-USAF-120MTT

描述

DODGE P4B224-USAF-120MTT

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 120MM Bore; 133.35MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 336.55MM Minimum Bolt Spacing; 368.3MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

P4B224-USAF-120MTT

BDI部件号
243344

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475773534
重量 / Kilogram
49.83
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
BRG22224C3
密封
Triple Tect
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Open End Cover | Corrosion Resistant
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P4B224-USAF-120MTT USAF
制造商内部编号
039197
重量/磅
109.99
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 120MM Bore; 133.35MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 336.55MM Minimum Bolt Spacing; 368.3MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最大螺栓间距
14.5 英寸 | 368.3 毫米
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米
最小螺栓间距
13.25 英寸 | 336.55 毫米
内圈长
8.047英寸 | 204.394毫米
底座到中心高度
5.25 英寸 | 133.35 毫米
螺栓中心距名义尺寸
13.9 英寸 | 353.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新