

580692
带座轴承
LINKBELT
LINKBELT
PU3K43
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT PU3K43
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-11/16" Bore; 4-9/16" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
PU3K43
BDI部件号
580692
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/PU3K43/p/580692
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699123319
重量 / Kilogram
22.65
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG3K43L
密封
Clearance
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
PU3K43
制造商内部编号
5812331
重量/磅
50
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-11/16" Bore; 4-9/16" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
2.688 英寸 | 68.275 毫米
螺栓中心距名义尺寸
12.3 英寸 | 312.4 毫米
底座到中心高度
4.563 英寸 | 115.9 毫米
螺栓实际中心
12.3英寸 | 312.4毫米
内圈长
3.313英寸 | 84.14毫米