

1234006
带座轴承
NTN
NTN
UCP207-21
NTN NTN
描述
NTN UCP207-21
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-5/16" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UCP207-21
BDI部件号
1234006
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCP207-21/p/1234006
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
3413529571628
重量 / Kilogram
1.8
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC207-21G2
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
83410
重量/磅
3.96832
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-5/16" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
5 英寸 | 127 毫米
螺栓实际中心
5英寸 | 127毫米
孔径
1.313 英寸 | 33.35 毫米
底座到中心高度
1.875 英寸 | 47.6 毫米
内圈长
1.689英寸 | 42.9毫米