对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

USRBE5000A-300 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORPBXXXX-USRBEA-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmhsTWk4eE1EYzJPRFUwTlRRME56azJOaTlKVGtSTlQxSlFRbGhZV0ZoZlZWTlNRa1ZCWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmRlZGEyZTgzZjcyZGFjYTI3MDIxNjZiODU2ODZhYzI2N2I3ZGY2ZjI4ZGZlZTFlNWNjMzVmYzU1NGU1MDk1Mg
334893 带座轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

USRBE5000A-300

描述

SEALMASTER USRBE5000A-300

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3" Bore; 3-1/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 7-7/8" Minimum Bolt Spacing; 9-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Ductile Iron; Non-Expansion

制造商部件号

USRBE5000A-300

BDI部件号
334893

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461361719
重量 / Kilogram
9.509
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Ductile Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
USI5000A-300
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
USRBE5000A-300
制造商内部编号
738732
重量/磅
22.4
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3" Bore; 3-1/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 7-7/8" Minimum Bolt Spacing; 9-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Ductile Iron; Non-Expansion
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
底座到中心高度
3.125 英寸 | 79.4 毫米
内圈长
4.484英寸 | 113.894毫米
最小螺栓间距
7.875 英寸 | 200.025 毫米
最大螺栓间距
9.625 英寸 | 244.475 毫米
螺栓中心距名义尺寸
8.8 英寸 | 223.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新