ROYERSFORD FOUND&MAC
ROYERSFORD FOUND&MAC
20-07-0108
ROYERSFORD FOUND&MAC ROYERSFORD FOUND&MAC
描述
ROYERSFORD FOUND&MAC 20-07-0108
Take Up Bearing Only; 1-1/2" Bore; 21/32" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Tapered Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; Iron Housing Material
制造商部件号
20-07-0108
BDI部件号
22492566
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/20-07-0108/p/22492566
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
5.351
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
壳体材料
Iron
其它特点
Double Row | Wide Slot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
11.8
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-1/2" Bore; 21/32" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Tapered Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; Iron Housing Material
槽宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
槽对槽距离
4 英寸 | 101.6 毫米


