https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTTUXXXX-4U-5-H-8-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA1ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJnNU15OHhNREl5TXpRNU1ESXpOalEwTmk5SlRrUkZSRlJVVlZoWVdGaGZORlZmTlY5SVh6aGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDAyMDA3Y2IwYTRlMjIyNmJiY2FmMWFjYmFiNmNiNzc4NTAyZDY5YTVjNGNjMTU3YzhlYjcxNDQyZDZiN2VmZg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTTUXXXX-4U-5-H-8-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA1ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJnNU15OHhNREl5TXpRNU1ESXpOalEwTmk5SlRrUkZSRlJVVlZoWVdGaGZORlZmTlY5SVh6aGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDAyMDA3Y2IwYTRlMjIyNmJiY2FmMWFjYmFiNmNiNzc4NTAyZDY5YTVjNGNjMTU3YzhlYjcxNDQyZDZiN2VmZg
EDT CORP
EDT CORP
4U5HE8-20FX
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP 4U5HE8-20FX
Take Up Bearing Only; 1-1/4" Bore; 0.26" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; 4U207-20FX Insert Part; Polymer Housing Material
制造商部件号
4U5HE8-20FX
BDI部件号
20877753
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/4U5HE8-20FX/p/20877753
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450909075
重量 / Kilogram
0.853
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Eccentric Collar
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
4U207-20FX
壳体材料
Polymer
其它特点
Narrow Slot | -55 To 200 Deg F Food Grade EDT Polymer Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-1/4" Bore; 0.26" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; 4U207-20FX Insert Part; Polymer Housing Material
槽对槽距离
3.5 英寸 | 88.9 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
槽宽
0.26 英寸 | 6.604 毫米


