https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMTBXXXX-T-MSS-RLUB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJoaFppOHhNRGd3T0RreE1UQXdNelkzT0M5SlRrUlVTVTFVUWxoWVdGaGZWRjlOVTFOZlVreFZRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YTRkODQ4ZTNhM2NlNjJhZDljMDJiNWY1NzA3NmUzZTcyZjUwYmZhNmE1MDVhNDgyOGNkYTI5YTU4OTllNzlmMA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMTBXXXX-T-MSS-RLUB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJoaFppOHhNRGd3T0RreE1UQXdNelkzT0M5SlRrUlVTVTFVUWxoWVdGaGZWRjlOVTFOZlVreFZRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YTRkODQ4ZTNhM2NlNjJhZDljMDJiNWY1NzA3NmUzZTcyZjUwYmZhNmE1MDVhNDgyOGNkYTI5YTU4OTllNzlmMA
TIMKEN
TIMKEN
SUCAT205-16/F
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN SUCAT205-16/F
Take Up Bearing Only; 1" Bore; 15/32" Slot Width; 2-63/64" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; SUC205-16/F Insert Part; Stainless Steel Housing Material
制造商部件号
SUCAT205-16/F
BDI部件号
23243167
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/SUCAT205-16-F/p/23243167
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450749657
重量 / Kilogram
0.79
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
SUC205-16/F
壳体材料
Stainless Steel
其它特点
Standard Duty | Standard Food Grade Grease | Wide Inner Ring
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
1.8
详细描述
Take Up Bearing Only; 1" Bore; 15/32" Slot Width; 2-63/64" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; SUC205-16/F Insert Part; Stainless Steel Housing Material
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
槽宽
0.469 英寸 | 11.913 毫米
槽对槽距离
2.984 英寸 | 75.8 毫米

