AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UCTPL204-12MZ20CEW
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UCTPL204-12MZ20CEW
Take Up Bearing Only; 3/4" Bore; 15/32" Slot Width; 2.985" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC204-12MZ20 Insert Part; Thermoplastic Housing Material
制造商部件号
UCTPL204-12MZ20CEW
BDI部件号
118179
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/UCTPL204-12MZ20CEW/p/118179
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250436965
重量 / Kilogram
0.363
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
UC204-12MZ20
壳体材料
Thermoplastic
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Standard Slot | White Housing | 1 Closed Cover And 1 Open Cover | Kanigen Coated Insert
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
0.8
详细描述
Take Up Bearing Only; 3/4" Bore; 15/32" Slot Width; 2.985" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC204-12MZ20 Insert Part; Thermoplastic Housing Material
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
槽宽
0.469 英寸 | 11.913 毫米
槽对槽距离
2.985 英寸 | 75.819 毫米