

DODGE
DODGE
FC-SCM-207
DODGE DODGE
描述
DODGE FC-SCM-207
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-7/16" Bore; 6-1/2" Bolt Circle Diameter; 4.6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
FC-SCM-207
BDI部件号
259148
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/FC-SCM-207/p/259148
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 1 |
BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475115884
重量 / Kilogram
5.39
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-SCM-207
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty | Wide Inner Race
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
FC-SCM-207
制造商内部编号
126178
重量/磅
13.2
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-7/16" Bore; 6-1/2" Bolt Circle Diameter; 4.6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
壳体导向直
5.512英寸 | 140毫米
螺栓分布圆名义直
6.5英寸 | 165毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
螺栓间距
4.6 英寸 | 116.84 毫米
内圈长
2.234英寸 | 56.744毫米
壳体导向深
1.125英寸 | 28.575毫米